0169 10 17 Gewindevergrößerung von G1/8 auf G3/8
Legris Gewindevergrößerung von G1/8 auf G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0169 10 17
Rubix:69117
Hersteller:0169 10 17
EAN:0820099126708

Produktdetails : 0169 10 17 Gewindevergrößerung von G1/8 auf G3/8
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,038
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,038
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 392 g |
| Typ | 169 |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort