0123 19 27 Einschraub-Schlauchtülle für Gummischlauch 19mm AG-R3/4
Legris 0123 - TAILPIECE ADAPTER FÜR GUMMISCHLAUCH, MÄNNLICHES BSP TAPER
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0123 19 27
Rubix:2167149
Hersteller:0123 19 27
EAN:0820099112879

Produktdetails : 0123 19 27 Einschraub-Schlauchtülle für Gummischlauch 19mm AG-R3/4
Schnellverbindung eines Schlauchs mit einem Außengewinde.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 32 mm.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 32 mm.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 21,5 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.082
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 21,5 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.082
Stärken
• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 865 g |
| Typ | 123 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 21,5 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std