1863 21 13 Reduzierung, R1/2 AG - G1/4 IG, Edelstahl

Legris Reduzierung, R1/2 AG - G1/4 IG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1863 21 13
Rubix:134840
Hersteller:1863 21 13
EAN:0820099195858
1863 21 13 Reduzierung, R1/2 AG - G1/4 IG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1863 21 13 Reduzierung, R1/2 AG - G1/4 IG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.035

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Gewicht der Verpackung79 g
Typ1863
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser22 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
45,82 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
54,53 € inkl. MwSt.