3675 08 13 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/4, chem. vern.

Legris Einschraubanschluss BSP NPT konisch 3675

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3675 08 13
Rubix:69545
Hersteller:3675 08 13
EAN:0820099284729
3675 08 13 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/4, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3675 08 13 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/4, chem. vern.


Verbindung von Rohren mit einem Anschluss mit Gewinde. Die Montage erfolgt von außen mittels eines Schrauben- oder Innensechskantschlüssels.
- solide Bauweise und kompakt,
- leicht zu reinigende Außenformen,
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung.
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Medienarten: Wasser, Luft (Druckluft), Schmiermittel (Schmierfett)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,019

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Gewicht der Verpackung207 g
Typ3675
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/4 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser16 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std