0121 21 13 Doppelnippel, R1/2 - R1/4, MS vernickelt

Legris Doppelnippel, R1/2 - R1/4, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0121 21 13
Rubix:157025
Hersteller:0121 21 13
EAN:0820099110592
0121 21 13 Doppelnippel, R1/2 - R1/4, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0121 21 13 Doppelnippel, R1/2 - R1/4, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.046

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Gewicht der Verpackung483 g
Typ121
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser22 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
4,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std