4902 01 45 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN100-G4, MS
Legris Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN100-G4, MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4902 01 45
Rubix:169189
EAN:0820099677422

Produktdetails : 4902 01 45 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN100-G4, MS
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G4
Anschlussgröße: G4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 100
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Funktion: 2-Wege
Griff: Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (behandelter Stahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Medien: Gas, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle mit den Werkstoffen der Komponenten verträglichen Flüssigkeiten
Mindestbetriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 100
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 9.04, 19.888
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G4
Anschlussgröße: G4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 100
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Funktion: 2-Wege
Griff: Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (behandelter Stahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Medien: Gas, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle mit den Werkstoffen der Komponenten verträglichen Flüssigkeiten
Mindestbetriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 100
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 9.04, 19.888
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9040 g |
|---|---|
| Typ | 4902 |
| 300 mm | |
| 210 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
541,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
644,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
