4202 15 21 20 Axialventil, 15mm - G1/2 VIT

Legris Axialventil, 15mm - G1/2 VIT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4202 15 21 20
Rubix:102014
Hersteller:4202 15 21 20
EAN:0820099294124
4202 15 21 20 Axialventil, 15mm - G1/2 VIT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4202 15 21 20 Axialventil, 15mm - G1/2 VIT


Betätigungsart: Luftsteuerung
Anwendung: Schmierkreise, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Kunststoffspritzguss, Gummiindustrie, Textil, Druck, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp 1/2
Anschlussgröße: Rp 1/2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Elektrischer Anschluss: n/a
Für Fluidtypen: Druckluft, Öl, Wasser
Funktion: 2-Wege normal geschlossen (NC), normal geschlossen (NC)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebenszyklus: Aktiv
Maximale Durchflussmenge: 6,5 Kv in m3/h
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.04
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Maximaler Steuerdruck: 8
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Minimaler Steuerdruck: 4,2
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: 2
O-Ring-Material: FKM
Betriebsart: Elektropneumatisch vorgesteuert, pneumatisch
Düsengröße: 15
Anschlussart: G 1/8
Anschlussart: Gewinde
Produkttyp: Axialventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Inline
Gestalt: Normal geschlossenes Axialventil mit FKM-Dichtung weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 94/9/EC (ATEX) - für pneumatische Betriebsversionen, DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2014/68/EU (Modul PED A - Durchmesser gleich oder größer als 32 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Schaltoption: Ohne Erkennung
Technologie: Fluid- und Gas-Handling, Prozesssteuerung, Pneumatik
Vakuum-Druckstufe: 97
Gewicht: 0.850, 1.874

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1080 g
Gewicht der Verpackung1117 g
Typ4202
90 mm
90 mm
Zolltarifcode84818079
180,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std