RHD30SOMDCF Eo Rueckschlagventil

Parker Hannifin Eo Rueckschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RHD30SOMDCF
Rubix:1343305
Hersteller:RHD30SOMDCF
RHD30SOMDCF Eo Rueckschlagventil

Technische Zusammenfassung

Typrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RHD30SOMDCF Eo Rueckschlagventil


RHD - Rückschlagventil - EO 24° Anschluss
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 30
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 30 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 30
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 30 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 24 mm
Optionales Zubehör: entfällt
Produktserie: Schwer
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: k.A.

Technische Informationen


Attribute
Typrückschlagventil
Zolltarifcode84813091
99,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,49 € inkl. MwSt.