Referenzen
Parker:RHD25SOMDCF
Rubix:1343260
Hersteller:RHD25SOMDCF

Produktdetails : RHD25SOMDCF Eo Rueckschlagventil
Parker-Rückschlagventile mit Nenndruckstufen bis PN 420 sind in vielen verschiedenen Typen erhältlich und sind somit äußerst flexibel
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 25
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 25 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 25
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 25 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 19 mm
Optionales Zubehör: entfällt
Produktserie: Schwer
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: k.A.
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 25
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 25 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 25
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 25 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 19 mm
Optionales Zubehör: entfällt
Produktserie: Schwer
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: k.A.
Stärken
Die präzise Funktion der Parker-Rückschlagventile hat sich millionenfach bewährt und steht für die Zuverlässigkeit dieser Produktreihe
Die kombinierte Weich- und Metallabdichtung - die durch eine Weichdichtung und eine metallunterstützte Abdichtung am Konus dicht ist - erhöht die Sicherheit des Produktes und der gesamten Hydraulikanwendung
Der Einsatz der Parker-Rückschlagventile ist durch die große Artikelvielfalt flexibel
Für weitere Anwendungen sind auch Innenteile aus Edelstahl mit FPM erhältlich
Alle Parker-Rückschlagventile sind gegen Verschmutzung abgedichtet, was die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Produkte verbessert
Die kombinierte Weich- und Metallabdichtung - die durch eine Weichdichtung und eine metallunterstützte Abdichtung am Konus dicht ist - erhöht die Sicherheit des Produktes und der gesamten Hydraulikanwendung
Der Einsatz der Parker-Rückschlagventile ist durch die große Artikelvielfalt flexibel
Für weitere Anwendungen sind auch Innenteile aus Edelstahl mit FPM erhältlich
Alle Parker-Rückschlagventile sind gegen Verschmutzung abgedichtet, was die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Produkte verbessert
Anwendungen
Allgemeine Hydraulik
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rückschlagventil |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std