RHD15LOMDCF Eo Rueckschlagventil

Parker Hannifin Eo Rueckschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:RHD15LOMDCF
Rubix:1343259
Hersteller:RHD15LOMDCF
RHD15LOMDCF Eo Rueckschlagventil
Technische Zusammenfassung
Typrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RHD15LOMDCF Eo Rueckschlagventil


RHD - Rückschlagventil - EO 24° Anschluss
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 15
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 15 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 15
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 400
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 11 mm
Optionales Zubehör: entfällt
Produktserie: Licht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: k.A.

Technische Informationen


Attribute
Typrückschlagventil
Zolltarifcode84813091
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 exkl. MwSt.
/ Stück
34,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std