RHD10LOMDCF Eo Rueckschlagventil

Parker Hannifin DIN-Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RHD10LOMDCF
Rubix:1343293
Hersteller:RHD10LOMDCF
RHD10LOMDCF Eo Rueckschlagventil

Technische Zusammenfassung

Typrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RHD10LOMDCF Eo Rueckschlagventil


Parker-Rückschlagventile mit Nenndruckstufen bis PN 420 sind in vielen verschiedenen Typen erhältlich und sind somit äußerst flexibel
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 10
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 10 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 10
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 10 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 400
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 7,5 mm
Optionales Zubehör: k.A.
Produktreihe: Licht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: k.A.

Stärken

Die präzise Funktion der Parker-Rückschlagventile hat sich millionenfach bewährt und steht für die Zuverlässigkeit dieser Produktreihe
Die kombinierte Weich- und Metallabdichtung - die durch eine Weichdichtung und eine metallunterstützte Abdichtung am Konus dicht ist - erhöht die Sicherheit des Produktes und der gesamten Hydraulikanwendung
Der Einsatz der Parker-Rückschlagventile ist durch die große Artikelvielfalt flexibel
Für weitere Anwendungen sind auch Innenteile aus Edelstahl mit FPM erhältlich
Alle Parker-Rückschlagventile sind gegen Verschmutzung abgedichtet, was die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Produkte verbessert

Anwendungen

Allgemeine Hydraulik

Technische Informationen


Attribute
Typrückschlagventil
Zolltarifcode84813091
18,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std