4902 10 17 Kugelhahn, Fluropolymeraus., Muffe/Muffe, DN10 - G3/8, MS

Legris Kugelhahn, Fluropolymeraus., Muffe/Muffe, DN10 - G3/8, MS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4902 10 17
Rubix:94947
Hersteller:4902 10 17
EAN:0820099301396
4902 10 17 Kugelhahn, Fluropolymeraus., Muffe/Muffe, DN10 - G3/8, MS

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4902 10 17 Kugelhahn, Fluropolymeraus., Muffe/Muffe, DN10 - G3/8, MS


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (behandelter Stahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,138, 0,3036

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht138 g
Gewicht der Verpackung2829 g
Typ4902
150 mm
150 mm
Zolltarifcode84818081
140,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
166,84 € inkl. MwSt.