4902 15 21 Kugelhahn, Fluropolymeraus., Muffe/Muffe, DN15 - G1/2, MS
Legris 4902 – INNENGEWINDE/INNENGEWINDE BSPP
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4902 15 21
Rubix:69593
Hersteller:4902 15 21
EAN:0820099301426

Produktdetails : 4902 15 21 Kugelhahn, Fluropolymeraus., Muffe/Muffe, DN15 - G1/2, MS
Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Fluid-Kreislaufs.
Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.
Universal-Serie, erhältlich mit 1/4 Zoll- bis 4 Zoll-G-Gewinde.
Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.
Universal-Serie, erhältlich mit 1/4 Zoll- bis 4 Zoll-G-Gewinde.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 15
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (behandelter Stahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 15
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,204, 0,4488
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 15
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (behandelter Stahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 15
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,204, 0,4488
Stärken
• Optimierte Installation
• Voller Flüssigkeitsdurchfluss
• Langer Griff oder Flügelgriff
• Korrosionsbeständig
• Eine abschließbare Version für die Betriebssicherheit
• Gutes Kosten/Leistungsverhältnis • Breite Kompatibilität
• Zahlreiche kompatible Flüssigkeiten
• Kann für Nieder-und Mitteldruckanwendungen eingesetzt werden
• Oberflächenbehandlung zum Korrosionsschutz
• Voller Flüssigkeitsdurchfluss
• Langer Griff oder Flügelgriff
• Korrosionsbeständig
• Eine abschließbare Version für die Betriebssicherheit
• Gutes Kosten/Leistungsverhältnis • Breite Kompatibilität
• Zahlreiche kompatible Flüssigkeiten
• Kann für Nieder-und Mitteldruckanwendungen eingesetzt werden
• Oberflächenbehandlung zum Korrosionsschutz
Anwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Bekleidungswaren
• Sanitär
• Klimaanlage
• Heizung
• Erlaubt das Öffnen und Schließen von Industrie Fluid-Kreisläufen
• Für niedrige wie hohe Temperaturen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 203 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4167 g |
| Typ | 4902 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std