4202 10 17 20 Axialventil, 10mm - G3/8 VIT

Legris Axialventil, 10mm - G3/8 VIT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4202 10 17 20
Rubix:143915
Hersteller:4202 10 17 20
EAN:0820099294025
4202 10 17 20 Axialventil, 10mm - G3/8 VIT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4202 10 17 20 Axialventil, 10mm - G3/8 VIT


Betätigungsart: Luftsteuerung
Anwendung: Schmierkreise, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Kunststoffspritzguss, Gummiindustrie, Textil, Druck, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp 3/8
Anschlussgröße: Rp 3/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft, Öl, Wasser
Funktion: 2-Wege normal geschlossen (NC)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebenszyklus: Aktiv
Maximale Durchflussmenge: 2,6 Kv in m3/h
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145.04
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Maximaler Steuerdruck: 8
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Minimaler Steuerdruck: 4,2
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: 2
Betriebsart: Elektropneumatisch vorgesteuert, pneumatisch
Durchflussmenge: 10
Anschlussart: G 1/8
Anschlussart: Gewinde
Produkttyp: Axialventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Normal geschlossenes Axialventil mit FKM-Dichtung, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2014/68/EU (Modul PED A - Durchmesser gleich oder größer als 32 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS)
Schaltoption: Ohne Erkennung
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Vakuumdruckstufe: 97
Gewicht: 0,650

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht823 g
Gewicht der Verpackung854 g
Typ4202
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818079
163,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,73 € inkl. MwSt.