3119 08 17 LF3000 T-Schwenkverschraubung, 8mm-G3/8

Legris Doppelte Schwenkverschraubung, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3119 08 17
Rubix:474791
Hersteller:3119 08 17
EAN:0820099227696
3119 08 17 LF3000 T-Schwenkverschraubung, 8mm-G3/8
Technische Zusammenfassung
Werkstofftechnisches polymer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3119 08 17 LF3000 T-Schwenkverschraubung, 8mm-G3/8


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt, technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außen-Ø), 5/32"
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 20
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,053

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht52 g
Gewicht der Verpackung552 g
Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 28
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
114,36 inkl. MwSt.