GE20SREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Hannifin Hochdruck-Hydraulikschlauchverschraubung mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE20SREDCF
Rubix:881962
Hersteller:GE20SREDCF
GE20SREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl verzinkt (crvi-frei), rostfreier stahl
Anschluss 120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE20SREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


EO-PSR Verschraubungen stellen hochdruckfeste, leckagefreie Rohrverbindungen und Komponenten in hydraulischen Systemen her. Das Hauptmerkmal von EO-PSR (nach DIN 3861, DIN 2353) ist der kontrollierte, progressive Einbiss in das Rohr, der durch eine einzigartige Geometrie erreicht wird.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 20 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 20 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl verzinkt (crvi-frei), rostfreier stahl
Anschluss 120 mm
Anschluss 23/4 in
Max. Temperatur150 °C
11,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std