Referenzen
Bauer & Böcker:700/12BO
Rubix:3866116
Hersteller:700/12BO
EAN:4260131239076



Produktdetails : 700/12BO LED-Tischleuchte ''Space'' bordeaux silver
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte ''Space'' bordeaux silver
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 300 lm |
|---|---|
| Leistung | 3 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
