• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.015)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.188)
    • Farben und Zubehör(292)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Beleuchtung
    6. LED-Lampe
    7. 8112901910 Akku-Leuchte solo M18 PAL2-0

    8112901910 Akku-Leuchte solo M18 PAL2-0

    LED-Lampe Milwaukee

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Milwaukee:4933493547
    Rubix:3620364
    Hersteller:4933493547
    EAN:4058546484187
    brand logo

    Produktdetails : 8112901910 Akku-Leuchte solo M18 PAL2-0


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    160,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    191,05 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    887700 LED-Taschenlampe PEN LIGHT 110lm , 2x LR3/AAA/1,5V887722 Aufladbare Led Floodlight + Speaker, 4000 Lm Ip65 Bluetooth887702 LED-Akku-Taschenlampe PEN LIGHT 350lm IP54887718 LED- Akku-Arbeitsleuchte, max.1400lm, IP65880952 Led-Strahler Akku 30 Watt mit Bewegungsmelder700/16BO LED-Tischleuchte ''Satellite'' bordeaux silver9914860055 Ersatzakku passend zu Q2r700/18BO LED-Tischleuchte ''Comet'' bordeaux silver9914860045 Taschenlampe Q4 8-400lm700/12AS LED-Tischleuchte ''Space'' asphalt silver9495200015 Clip für Brille für MaxDetail8110101495 Akku-Stableuchte solo ML012G 40V700/26AS LED-Tischleuchte ''Satellite'' asphalt black700/28BO LED-Tischleuchte ''Comet'' bordeaux black9914590305 Akku-Arbeitsleuchte UNI EX 95Lumen+150-290Lumen
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap