3510011730 LED-Maschinenleuchte Tubelight L 2400 Lumen 24 Watt 602x40mm
LED-Arbeitsleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:900/58
Rubix:3797814
Hersteller:900/58
EAN:4260131236341



Produktdetails : 3510011730 LED-Maschinenleuchte Tubelight L 2400 Lumen 24 Watt 602x40mm
LED-Maschinenleuchte Tubelight
Aluminiumgehäuse
Standfuß mit gummiummanteltem Magnet
Hochleistungs-LED, wasserdicht verbaut
Gleichmäßige, reflexionsarme, blend- und flackerfrei Ausleuchtung
Leuchte 360° schwenkbar, einfache Arretierung der Schwenkposition über Gewinde der Magneten
Anschluss an Maschinensteuerung oder mit Netzteil (jeweils 24 V)
Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung
Lieferung: Inklusive 24-V-Netzteil mit Kabel.
Lieferung: Inklusive 24-V-Netzteil mit Kabel.
LED-Maschinenleuchte Tubelight L 2400 Lumen 24 Watt 602x40mm
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 2400 lm |
|---|---|
| Leistung | 24 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
