8110201605 Akku-Lampe solo GLI 18V-800

Kabelloses Licht

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:GLI 18V-800
Rubix:3398765
Hersteller:0601443600
EAN:4053423246872
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit800 lm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8110201605 Akku-Lampe solo GLI 18V-800


Konzipiert für Einsätze in der Werkstatt wie auch vor Ort kombiniert die Baustellenlampe Bosch GLI 18V-800 Mobilität mit gezielter Ausleuchtung. Ihr kabelloses Design und die vielfältigen Positionierungsmöglichkeiten erleichtern die Beleuchtung schwer zugänglicher Bereiche. Das Gerät ist vollständig in das 18-V-System der Marke integriert.

Eigenschaften:
Die tragbare Baustellenlampe GLI 18V-800 sorgt dank mehrerer LEDs mit gleichmäßiger Lichtverteilung für eine zuverlässige Ausleuchtung temporärer oder beengter Arbeitsbereiche. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung und eine schnelle Inbetriebnahme. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten sind integriert, darunter ein leistungsstarker Magnet sowie ein schwenkbarer Metallhaken, um sich flexibel an unterschiedliche Einsatzsituationen anzupassen. Der schwenkbare Lampenkopf erlaubt eine präzise Ausrichtung des Lichtstrahls im gewünschten Winkel.

Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 0.601.443.600
• Baureihe: PRO HEAVY DUTY
• Gewicht ohne Akku: 0,5 kg
• Maximaler Lichtstrom: 800 lm
• Anzahl der Helligkeitsstufen: 3
• Abmessungen der Lampe (Länge x Breite x Höhe): 137 x 77 x 63 mm
• Betriebstemperaturbereich: von -20 bis 50 °C
• Kompatible Akkuspannung: 18,0 V
• Akku-Kompatibilität: GBA 18V und ProCORE18V (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Laufzeit: 150 min mit einem 4-Ah-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stärken

• Ausleuchtung von Arbeitsbereichen: gleichmäßige Lichtverteilung durch die Kombination mehrerer LEDs und einstellbarer Helligkeitsstufen
• Anpassung an die Umgebung: einfache Positionierung dank integrierter und verstellbarer Befestigungsmöglichkeiten
• Mobilität vor Ort: kabelloser Betrieb in Kombination mit geringem Gewicht für flexible Einsätze und temporäre Installationen
• Effizientes Akkumanagement: kompatibel mit den 18-V-Akkus der Marke für eine nahtlose Nutzung mit vorhandenen Geräten

Anwendungen

Richtet sich an Anwender, die bereits über Werkzeuge oder Akkus verfügen, die mit der 18-V-Plattform der Marke kompatibel sind, da das Gerät ohne Akku und Ladegerät geliefert wird. Geeignet als Zusatzbeleuchtung bei Wartungs-, Montage- oder Inspektionsarbeiten, insbesondere in beengten Bereichen wie Dachböden, Kellern, technischen Schächten oder im Innenraum eines Werkstattfahrzeugs.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit800 lm
Spannung18 v li-ion V
90,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen