UCPE 205 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Lagereinsatz UCPE 205

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCPE205
Rubix:450258
EAN:3413529526901
UCPE 205 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand103 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCPE 205 (SNR) Stehlagereinheit SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)145x77x43 mm
Bruttogewicht790 g
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand103 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager17 mm
Außendurchmesser52 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11 mm
Bauformstehlager
Höhe70 mm
Länge130 mm
Dichtunguszczelnienie z flingerem
Serieucpe200
Gewicht0,71 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Breite34 mm
24,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen