Referenzen
INA:RTUE75-XL
Rubix:15348
Hersteller:0008775570000
EAN:4064327885739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 214 mm |
| Werkstoff | gusseisen mit lamellengraphit |
Produktdetails : RTUE 75-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PTUE ist mit Lager GRAE-NPPB ausgestattet, RTUE mit GE-KRRB, PTUEY mit GAY-NPPB und RTUEY mit GYE-KRRB.
Anwendungen
Für Wellen, die radial versetzt werden. Verstellbar mittels Gewindestangen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 166x214x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6930 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 214 mm |
| Werkstoff | gusseisen mit lamellengraphit |
| Typ | rtue |
| Gesamtbreite Lager | 67 mm |
| Länge | 214 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Innenbreite | 49,5 mm |
| Schmierung | nachschmiermöglichkeit; schmieranschlussgewinde (m6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Außendurchmesser | 214 mm |
| Gewicht | 6,41 kg |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen