Referenzen
Ersetzte Ref.:RTUE30-XL-I
INA:RTUE30-XL
Rubix:15337
Hersteller:0945700510000
EAN:4054372495816


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 114,5 mm |
| Werkstoff | lamellengraphit-gusseisen (gussgehäuse) |
Produktdetails : RTUE 30-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 114,5 mm |
| Werkstoff | lamellengraphit-gusseisen (gussgehäuse) |
| Typ | aufnahme-gehäuseeinheit |
| Gesamtbreite Lager | 48,5 mm |
| Länge | 114,5 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Innenbreite | 36,5 mm |
| Schmierung | schmierung des anschlussgewindes über rp1/8 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Außendurchmesser | 114,5 mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort