Referenzen
INA:PSFT25-XL
Rubix:14711
Hersteller:0008565170000
EAN:4012802799279

Produktdetails : PSFT 25-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten PSFT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | spanngehäuseeinheit |
| Gesamtbreite Lager | 63 mm |
| Länge | 124 mm |
| Serie | psft..-xl |
| Innenbreite | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Außendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort