Spannlager mit Gewindestift Timken YA100RRB, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 15 mm
Lager einsetzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:YA100RRB
Rubix:853504
EAN:0087796053304


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : YA100RRB (TIM) Spannlager Fafnir
Timken/Fafnir YA100RRB Spannlager mit schmalem Schutzkragen (Narrow Shroud), nicht nachschmierbar. Passend für Wellen mit 25,4 mm Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | ya..rrb |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Grenzdrehzahl | 6890 rpm |
| Schmierungsart | nicht nachschmierbar (non-relubricatable) |
| Gesamtbreite Lager | 33,7 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15500 N |
| Schmiermittel | timken ball-bearing pillow-block grease (nlgi 2, polyurea, werkseitig vorbefettet) |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage