QSC-4 Steckkappe

Einsteckkappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSC-4
Rubix:215986
Hersteller:153262
EAN:4052568033385
QSC-4 Steckkappe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSC-4 Steckkappe


Steckkappe QSC-4 Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x40x10 mm
Bruttogewicht2,43 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
1,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std