853246 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 4-M5
L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:853110
Mecaline:853246
Rubix:3236211
EAN:3660338094071


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
Dokumente
Produktdetails : 853246 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 4-M5
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 4-M5
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | kompaktes profil |
| Anschluss 2 | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
22,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen