KQ2C06-00A aufsteckhülse, Farbig

Schlauchkappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2C06-00A
Rubix:2172797
Hersteller:KQ2C06-00A
EAN:3618036069273
KQ2C06-00A aufsteckhülse, Farbig

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylen
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2C06-00A aufsteckhülse, Farbig


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2C, Steckverbindung weiß - Aufsteckhülse

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne diese zu beschädigen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Werkstoffpolypropylen
Anschluss 16 mm
Anschluss 210,4 mm
Max. Temperatur60 °C
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std