3181 06 55 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - M7

Legris Gerader Einschraubanschluss, Innensechskant, ISO 14743, Messing vernickelt/Edelstahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3181 06 55
Rubix:69472
Hersteller:3181 06 55
EAN:0820099249438
3181 06 55 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - M7
Technische Zusammenfassung
Werkstoffedelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3181 06 55 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - M7


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M7x1,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M7x1,0
Anschluss 2 Typ: Metrisches Gewinde
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 3
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,005

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Gewicht der Verpackung57 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 16 mm
Anschluss 2m7x1
Max. Temperatur80 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,62 exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std