163.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a., L=29,9mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:163.014-10
Rubix:340672
Hersteller:109385
EAN:4047322198370




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. vernickeltem messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 außen |
Dokumente
Produktdetails : 163.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a., L=29,9mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. vernickeltem messing |
| Anschluss 1 | r 1/4 außen |
| Profil | l-steckverschraubung »blaue serie« (drehbar) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | l-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage