QS-12H-10-20 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-12H-10-20
Rubix:442641
Hersteller:130698
EAN:4052568024192
QS-12H-10-20 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-12H-10-20 Steckverbindung


Steckverbindung QS-12H-10-20 mit Steckhülse. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x86x72 mm
Bruttogewicht11,7 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Profilstandard
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
79,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
94,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen