Referenzen
Festo:QST-12-20
Rubix:442749
Hersteller:130806
EAN:4052568025274

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm |
Produktdetails : QST-12-20 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung QST-12-20 Baugröße=Standard, Nennweite=8,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38,9 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
158,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen