220.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R3/8 i./a., Ø8mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:220.038-8
Rubix:802906
Hersteller:109464
EAN:4047322265539


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ig |
Dokumente
Produktdetails : 220.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R3/8 i./a., Ø8mm
L-Steckverschraubung, drehbar Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 ig |
| Profil | l-steckverschraubung »blaue serie« (drehbar) |
| Anschluss 2 | r 3/8 ag |
| Typ | 220.038-8 |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage