KR 47 B (SKF) Kurvenrolle SKF

Kurvenrollen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:KR 47 B
Rubix:312716
Hersteller:139387
EAN:7316571594927
KR 47 B (SKF) Kurvenrolle SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 47 B (SKF) Kurvenrolle SKF


Kurvenrolle KR-B

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten (aufgrund von Dreh- oder Kippbewegungen)
- Lange Gebrauchsdauer
- Einfache Montage
- Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x47x47 mm
Bruttogewicht449,8 g
Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser47 mm
Seriekr
Werkstoffstahl
Dyn. Tragzahl14,7 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83022000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,28 exkl. MwSt.
/ Stück
111,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage