NUKRE 62-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA
Rollen-Kurvenrolle
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:NUKRE62-A-NMT
Rubix:19256
Hersteller:0096689500078
EAN:4054366305992

Produktdetails : NUKRE 62-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA
Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 824 g |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen