Referenzen
Ersetzte Ref.:KR 19 PPA
SKF:KR 19 PP
Rubix:2854976
EAN:7316577711908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 19 PP (SKF) Kurvenrolle SKF
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | kr |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std