Referenzen
IKO:CF4BUU
Rubix:96119



Produktdetails : CF-4-B-UU Kurvenrolle IKO
Kurvenrolle
Kurvenrolle
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Breite | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std