KRE 16-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRE16-PP-A
Rubix:18598
Hersteller:0057354400000
EAN:4012802428223
KRE 16-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRE 16-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA


Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x9x9 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser9 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser16 mm
Seriekre..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3450 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3200 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
41,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std