Referenzen
INA:KRE16
Rubix:140597
Hersteller:0014275630000
EAN:4047643184151

Produktdetails : KRE 16 (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x9x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Serie | kre |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 3200 N |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
