NUKR 72-A (INA) Kurvenrolle INA

Rollen-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUKR72-A
Rubix:19241
Hersteller:0095962320000
EAN:4012802418033
NUKR 72-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 72-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x24x24 mm
Bruttogewicht1128 g
Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser72 mm
Serienukr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r65000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
127,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std