Referenzen
SMC:KKH3S-02MS
Rubix:3076360
Hersteller:KKH3S-02MS
EAN:3618036074260

Produktdetails : KKH3S-02MS S-Koppler
Die S-Kupplung der Serie KK verfügt über eine einzigartige Verbindungsmethode. Ein schlankes Gehäusedesign und eine große wirksame Fläche werden durch eine Konstruktion erreicht, die keine Stahlkugeln oder Ventilfedern verwendet und daher den Durchflussweg nicht einschränkt. Zusammen mit einer Verringerung der Gehäusegröße werden Press- und Kunststoffteile verwendet, um das Gesamtgewicht zu reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | gummi (abdeckung) |
| Profil | kkh |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen