10 320 2155 Sicherheitskupplung eSafe R 1/2'' AG

Kupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

CEJN:10 320 2155
Rubix:1048005
Hersteller:10 320 2155
EAN:07391390285645
10 320 2155 Sicherheitskupplung R1/2 AG NBR

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/2 in
Werkstoffverzinkter stahl/messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10 320 2155 Sicherheitskupplung eSafe R 1/2'' AG


Sicherheitskupplung R1/2 AG NBR

Stärken

-Extrem hohe Durchflussleistung
Kompaktes Design
Robust und langlebig
Entlüftete Sicherheitsfunktion

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1r 1/2 in
Werkstoffverzinkter stahl/messing
Max. Temperatur100 °C
Gewicht0,09494 kg
Max. Betriebsdruck16 bar
Zolltarifcode84812090
20,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std