Referenzen
Norgren:234210048
Rubix:307016
Hersteller:234210048


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse und hülse: vernickelter stahl; ventil: messing; federn und kugeln: edelstahl; dichtungen: nbr |
Produktdetails : 234210048 Kupplung, R1/2, NW7.2
KUPPLUNG R1/2 NW7,2
KUPPLUNG R1/2 NW7,2
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | r1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse und hülse: vernickelter stahl; ventil: messing; federn und kugeln: edelstahl; dichtungen: nbr |
| Profil | nenndurchmesser 7.8 mm (baureihe 234) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen