ESI 071813 Sicherheitskupplung 7,2-7,4 für Schlauch mit Innendrm. 13 mm
Kupplung für Schlauchanschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
Prevost:ESI 071813
Rubix:971017
Hersteller:ESI 071813
EAN:3660058059435




Produktdetails : ESI 071813 Sicherheitskupplung 7,2-7,4 für Schlauch mit Innendrm. 13 mm
Composit Kupplung, keine Kratzerbildung / Sicherheitssystem, kein Peitschenhiebeffekt ISO 4414 / ATEX norm / Europäisches 7.2 7.4 Profil / grüner Knopf / Schlauchanschluß D 9mm
Druckluft Sicherheitskupplung
Stärken
Sicherheitssystem / keine Kratzerbildung / antistatisch / silikonfrei / hoher Durchfluss /
Anwendungen
Druckluftverbindungen für Industrie, Werkstatt, Karroserie, Landwirtschaft...
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22,6x32,25x92,3 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 112,5 g |
| Anschluss 1 | 13 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Profil | europäisch 7,2 - 7,4 |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
