Referenzen
Teguma:AIRFLEX 152 MM
Rubix:166994
Hersteller:4500150000
EAN:4030477019867

Produktdetails : S152 AIRFLEX Absaugschlauch, 152mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152 mm |
| Materialstärke | 6 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 380 mm | |
| 1400 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,72 € exkl. MwSt.
/ Meter
44,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
