Referenzen
Masterflex:S152 MASTER-NEO 2
Rubix:457224

Produktdetails : S152 MASTER-NEO 2 Hochtemperaturschlauch
Einsatzbereiche: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen. Eigenschaften: flexibel, leicht, innen glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel.
Einsatzbereiche: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen. Eigenschaften: flexibel, leicht, innen glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,2 bar |
| Biegeradius | 75 mm |
| Werkstoff | neopren beschichtetes glasgewebe, doppellagig |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,64 € exkl. MwSt.
/ 4 Meter
304,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage