S130 MASTER-CLIP HYPALON Hochtemperaturschlauch

Hochtemperaturschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Masterflex:S130 MASTER-CLIP HYPALON
Rubix:457107
S130 MASTER-CLIP HYPALON Hochtemperaturschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Max. Betriebsdruck0,28 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S130 MASTER-CLIP HYPALON Hochtemperaturschlauch


Einsatzbereich: Führung von Heiß- und Kaltluft, Granulattrocknung, Klima- und Lüftungstechnik, Niederdruckbereich, Standard-Industrieschlauch, Fahrzeugbau, Motorenbau, Abgastechnik, Absaugung von aggressiven Medien, Absauganlagen. Eigenschaften: erhöhte Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hervorragend UV- und ozonfest, hochflexibel, extrem stauchbar ca. 1:6, kleinste Biegeradien, vibrationsfest, außenliegende Scheuerschutzspirale, zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren. Für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden und Steigung < 30 mm. RoHS-konform
Einsatzbereich: Führung von Heiß- und Kaltluft, Granulattrocknung, Klima- und Lüftungstechnik, Niederdruckbereich, Standard-Industrieschlauch, Fahrzeugbau, Motorenbau, Abgastechnik, Absaugung von aggressiven Medien, Absauganlagen. Eigenschaften: erhöhte Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hervorragend UV- und ozonfest, hochflexibel, extrem stauchbar ca. 1:6, kleinste Biegeradien, vibrationsfest, außenliegende Scheuerschutzspirale, zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren. Für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden und Steigung < 30 mm. RoHS-konform

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Max. Betriebsdruck0,28 bar
Biegeradius78 mm
Werkstoffhypalon beschichtetes polyestergewebe
Zolltarifcode39173200
11,20 € exkl. MwSt.
/ 0,1
13,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage