Referenzen
Teguma:AIRFLEX 70 MM
Rubix:85076
Hersteller:4500070000
EAN:4030477019768

Produktdetails : S70 AIRFLEX Absaugschlauch, 70mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Materialstärke | 4,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 440 mm | |
| 1100 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,48 € exkl. MwSt.
/ Meter
16,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen