Referenzen
Masterflex:S120 MASTER-SIL 1
Rubix:457268

Produktdetails : S120 MASTER-SIL 1 Hochtemperaturschlauch
Einsatzbereich: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen,Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, halogenfrei, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
Einsatzbereich: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen,Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, halogenfrei, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Biegeradius | 43 mm |
| Werkstoff | silicon beschichtetes glasgewebe |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,16 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage