Referenzen
Teguma:AIRFLEX 160 MM
Rubix:476182
Hersteller:4500160000
EAN:4030477019874

Produktdetails : S160 AIRFLEX Absaugschlauch, 160mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Materialstärke | 6 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 350 mm | |
| 1570 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,28 € exkl. MwSt.
/ Meter
51,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
